Motion
KIT215
Kit de derrames - Armario de montaje en pared, aplicación: universal, capacidad de absorción de 12 gal por kit
Artículo MI #02422210
No. Fabricante KIT215
Precio555.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de derrames - Armario de montaje en pared, aplicación: universal, capacidad de absorción de 12 gal por kit
Artículo MI #02422210
No. Fabricante KIT215
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
Precio555.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    30-1/16 pulg.
  • Longitud
    13-13/16 pulg.
  • Peso
    39.6 lb
  • Ancho
    12-3/4 pulg.

Detalles

  • Capacidad de absorción por kit
    12 galones (EE. UU.)
  • Aplicación
    Universal
  • Color
    Amarillo Hi-Viz
  • Material del contenedor
    Acero
  • Líquidos absorbidos
    Refrigerantes, aceites, disolventes, agua
  • Incluye
    (1) Emergency Phone Number Label, (1) Steel Storage Cabinet, (10) 10 in W x 10 in L x 2 in H PIG® Absorbent Pillow (PIL204), (5) 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposable Bags (Bag201-S), (56) 11.8 in W x 13 in L PIG® PR40 All-Purpose Wipers (WIP310), (75) 10 in W x 13 in L PIG® Absorbent Mat Pad in Dispenser Box ( Mat251)
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT215 KIT DE DERRAMES DE ARMARIO
  • El gabinete de acero soldado de calibre grueso amarillo de seguridad está impreso con el "Kit de derrame" para una identificación rápida
  • La alfombrilla PIG y las almohadas se absorben; limpia las superficies y las manos
  • El armario preempaquetado facilita el acceso al contenido
  • El panel frontal transparente le permite comprobar fácilmente los niveles de inventario
  • Incluye etiqueta de escritura para información de contacto de emergencia
  • Solo los kits de derrame PIG cuentan con absorbentes PIG probados para una respuesta rápida
  • Para obtener información sobre los kits de derrames personalizados, simplemente llame al 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
  • Las dimensiones del kit de derrame son aproximadas

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"