Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras3/8 pulg., 10 mm
- Peso de la herramienta3.3 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEngranajes de acero de corte helicoidal y acero tratado con calor para una larga vida útil y durabilidad.Un mandril sin llave de una sola manga con bloqueo del husillo proporciona una mayor retención de las puntas y comodidad sin herramientas.Gatillo de goma para dos dedos para mayor comodidad.
- Amperaje6.7 A
- Estilo de plato de garrasSin llave
- Ajuste del embragueEmbrague no ajustable
- Capacidad de perforación del metal1-1/4 (sierra de orifico) pulg., 3/8 (punta giratoria) pulg.
- Capacidad de perforación de madera1-1/4 (punta de pala) pulg., 2-1/8 (sierra de orificio) pulg.
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- IncluyeSin llave
- Página de producto del fabricante
- Velocidad máxima250 rpm
- Clasificación de potencia6.7 A
- ReversibleReversible
- UPC_NO028875002226
- Velocidad variableVelocidad variable
Descripción general
- Engranajes de acero de corte helicoidal y acero tratado térmicamente para una larga vida útil y durabilidad
- Manguito sin llave de manguito único con bloqueo del husillo que proporciona una mayor retención de las puntas y comodidad sin herramientas
- Gatillo para dos dedos para mayor comodidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver folleto
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver folleto