Motion
DW505K

DEWALT
DW505K

DW505K
Artículo MI #02423960
No. Fabricante DW505K
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW505K

DW505K
Artículo MI #02423960
No. Fabricante DW505K
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Peso de la herramienta
    4.8 lb

Detalles

  • Amperaje
    7.8 A
  • Estilo de plato de garras
    Con clave
  • Capacidad de perforación albañilería
    1/2 pulg.
  • Capacidad de perforación del metal
    1/2 pulg.
  • Capacidad de perforación de madera
    1-1/2 pulg.
  • Estilo de mango
    Mango en D
  • Tasa de impacto
    46000 lpm
  • Incluye
    Caja del kit
  • Velocidad máxima
    2700 rpm
  • Clasificación de potencia
    7.8 A
  • Reversible
    Reversible
  • UPC_NO
    028875105057
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
DW505K HAMMERDRILL 1/2IN, 7.2AMP
  • El motor de 7.8 A proporciona un alto rendimiento y protección contra sobrecargas
  • Engranaje alto/bajo para taladrado de alta velocidad o aplicaciones de alto toque
  • Modo doble: taladro de martillo/taladro para aplicaciones de madera, acero o mampostería
  • Diseño ligero para un fácil uso y manejo en una variedad de orientaciones
  • Gatillo para dos dedos para mayor comodidad
  • El mango lateral de 360 grados con barra de profundidad ofrece mayor control, versatilidad y mayor precisión de profundidad
  • La velocidad variable permite una colocación precisa de los orificios en la superficie de trabajo

También puede gustarle

Los clientes también compraron