Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño máximo del disco7 pulg.
- Longitud total16.1 pulg.
- Husillo Tamaño5/8-11 pulg.
- Peso11.6 lb
Detalles
- Amperaje13 A
- Estilo de mangoMango en ángulo recto
- Caballos de fuerza3 CV
- Incluye2 Posición del mango lateral
- Interruptor de bloqueo activado o no bloqueadoInterruptor sin bloqueo
- Velocidad máxima8000 rpm
- Clasificación de potencia13 A
- Fuente de alimentaciónCon cable
- UPC_NO028875084000
Descripción general
- Motor de alta potencia con protección contra sobrecarga que proporciona mayores velocidades de funcionamiento bajo carga
- El inducido y el campo revestidos de epoxi proporcionan una larga vida útil contra la abrasión de los residuos en el aire
- La protección ajustable sin llave proporciona ajustes de protección sin herramientas, lo que aumenta la productividad
- La caja de engranajes de perfil bajo permite trabajar en áreas estrechas
- Los cepillos de apagado automático apagan la herramienta cuando es necesario cambiar los cepillos para evitar daños en la herramienta
- El mango lateral de cinco posiciones proporciona una ergonomía mejorada para aplicaciones específicas
- El cable de goma de doble capa “S” de dos hilos proporciona una mayor durabilidad y vida útil en climas fríos y calurosos
- La velocidad de 6,000 rpm está diseñada para ofrecer versatilidad en una variedad de aplicaciones
- Diseño ligero que aumenta la productividad en aplicaciones de uso prolongado
- Incluye: protector de 7 in, manija lateral de cinco posiciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación