Motion
80951
Sierra auxiliar manual, estilo marco: uso estándar, longitud de la cuchilla: 10", tensión ajustable, posiciones: 90°
Artículo MI #02428855
No. Fabricante 80951
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sierra auxiliar manual, estilo marco: uso estándar, longitud de la cuchilla: 10", tensión ajustable, posiciones: 90°
Artículo MI #02428855
No. Fabricante 80951
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    10, 12 pulg.
  • Compatibilidad de longitud de cuchilla
    12 pulg.
  • Profundidad general
    0.85 pulg.
  • Dientes por pulgada
    18

Detalles

  • Tipo de cuchilla
    Hojas de sierra de hackeo
  • Almacenamiento de cuchillas integrado
    Almacenamiento no integrado
  • Estilo de marco
    Servicio estándar
  • Número de piezas
    1
  • Posiciones
    90 °
  • Tipos de productos
    Sierra de hackeo de uso general
  • Ajustabilidad de la tensión
    Tensión ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
MARCO 80951 , USO GENERAL
  • Ajustable al instante para cuchillas de 10" a 12"
  • Ajusta 90° para cortes verticales u horizontales