Motion
LC665J

Xcelite
LC665J

OAL de 4-1/2", alicates de corte de extremo a ras, longitud de mordaza de 29/32" x ancho de mordaza de 1/2", cabezal de punta en ángulo, mango de cojín ESD
Artículo MI #02434137
No. Fabricante LC665J
Precio142.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Xcelite
LC665J

OAL de 4-1/2", alicates de corte de extremo a ras, longitud de mordaza de 29/32" x ancho de mordaza de 1/2", cabezal de punta en ángulo, mango de cojín ESD
Artículo MI #02434137
No. Fabricante LC665J

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio142.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    29/32 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg., 112.00 mm
  • Rango de longitud total
    Menos de 6"

Detalles

  • Estilo de fresa
    Punta angulada
  • Color del mango
    Verde
  • Material del mango
    Almohadilla ESD
  • Estilo de cabeza
    Punta angulada
  • Código PSC
    5110
  • Tipo
    Alicates de corte de extremo

Descripción general

Descripción del fabricante
LC665JN ALICATE, 4 1/2", CORTE DE PUNTA EN ÁNGULO