Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1-11/16 pulg.
- Grosor de la mordaza17/32 pulg.
- Ancho de la mordaza9/32 pulg.
- Longitud total5-1/2 pulg.
- Grosor de la punta5/64 pulg.
- Ancho de la punta1/16 pulg.
Detalles
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- Incluye cortadorCortador no incluido
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Estilo de superficie de mordazaSerrado