Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla8 pulg.
- Anchura de la cuchilla3/8 pulg.
- Longitud del mango4-1/2 pulg.
- Longitud total12-1/2 pulg.
- Tamaño de la boquilla3/8 pulg.
Detalles
- Información adicionalDestornillador ranurado estándar
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de mangoAcetato
- Código PSC5120
- Tipo de mangoRonda
- Estilo de boquillaRanurado
- UPC_NO037103485557