Motion
TF20025
Lubricante - No apto para alimentos, 6 oz, lata de aerosol
Artículo MI #02461923
No. Fabricante TF20025
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante - No apto para alimentos, 6 oz, lata de aerosol
Artículo MI #02461923
No. Fabricante TF20025

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    6 oz
  • Peso neto
    6 oz.
  • Gravedad específica
    0.78
  • Contenido de VOC
    0.227
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    PTFE
  • Aplicación
    Propósito general
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Marrón
  • Composición
    2-Methoxymethylethoxypropanol, acetato de amilo, butano, disolvente alifático pesado, aceite de petróleo nafténico pesado, aceite parafínico pesado, aceite nafténico, propano
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con los requisitos de SCAQMD
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    -20 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Aerosol extremadamente inflamable (categoría 1)
  • Base lubricante
    Aceite mineral
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Tipo de lubricación
    Lubricante multiusos
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    032053200250
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    475 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -60 °F
  • Calificación NSF
    H2 Grado alimentario
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 °F a 475 °F
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261
  • Serie
    Tri-Flow
  • Estándares cumplidos
    NSF registrado, código de categoría H2
  • Rango de temperatura
    -60 a +475 °F
  • Tipo
    Lubricante

Descripción general

Descripción del fabricante
TF200251 TRIFLUJO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"