Motion
81PY12501S
Material de la rueda de poliuretano, 12.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 3.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 2000 lb
Artículo MI #02543450
No. Fabricante 81PY12501S
Precio464.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de la rueda de poliuretano, 12.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 3.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 2000 lb
Artículo MI #02543450
No. Fabricante 81PY12501S
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
Su precio$464.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3.0000 pulg.
  • Altura de montaje
    13.5000 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    3.0000 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de rueda
    Giro
  • Dureza
    95 Costa A
  • Capacidad de carga
    2000 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    81
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Color de la rueda
    Banda verde sobre núcleo de hierro fundido negro
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    PY - Poliuretano (núcleo de hierro fundido)

Descripción general

Descripción del fabricante
81PY12501S 12X3 POL URA TOP CON RUEDAS DE CUELLO ESMOQUIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good