Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la cara3.0000 pulg.
- Altura de montaje7.6250 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda6.0000 pulg.
Details
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga2000 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie81
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Color de la ruedaResina fenólica negra
- Material de la ruedaFenólico
- Tipo de material de ruedaFenólico
- Tipo de ruedaTM - Fenólico
Descripción general
Descripción del fabricante
81TM06501R 6X3 PHN SWL RUEDA SUPERIOR PLT