Motion
845515 4-1/2 MEDIO SIMPLE S/COND-RC

3M
845515 4-1/2 PLAIN MEDIUM S/COND-RC

Disco de acabado no tejido - 4-1/2 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, 8000 RPM, 10 por paquete
Artículo MI #02560962
No. Fabricante 845515 4-1/2 PLAIN MEDIUM S/COND-RC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
845515 4-1/2 PLAIN MEDIUM S/COND-RC

Disco de acabado no tejido - 4-1/2 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, 8000 RPM, 10 por paquete
Artículo MI #02560962
No. Fabricante 845515 4-1/2 PLAIN MEDIUM S/COND-RC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro total
    4.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color del disco
    Granate
  • Grado
    Medio
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    66000033812
  • Número de Upc del fabricante
    00051115357817
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051115357817

Descripción general

Descripción del fabricante
845515 4-1/2 MEDIO SIMPLE S/COND-RC
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.