Motion
26590
Juego de destornilladores para tuercas - Estilo mango sólido, longitud de mango de 60 mm, número de destornilladores: 8
Artículo MI #02571516
No. Fabricante 26590
Precio85.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de destornilladores para tuercas - Estilo mango sólido, longitud de mango de 60 mm, número de destornilladores: 8
Artículo MI #02571516
No. Fabricante 26590

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio85.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm
  • Longitud del mango
    60 mm

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de mango
    Precisión
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de conductores
    8
  • Eje reemplazable
    Eje fijo
  • Material del mango
    Herramienta CVM Acero
  • Estilo de mango
    Sólido
  • UPC_NO
    084705265902

Descripción general

Descripción del fabricante
26590 PRECISINA 8PC ST TUERCA-DRV 2.5 - 6.0MM