Motion
30294
Juego de Destornilladores - Tipo Punta: Phillips, Ranurado, Agarradera de Amortiguación, Mango de Acabado Suave (Tornillo), Forma de Hoja Redondo, Resistente a la Corrosión, Juego de 6 Piezas
Artículo MI #02571769
No. Fabricante 30294
Precio80.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de Destornilladores - Tipo Punta: Phillips, Ranurado, Agarradera de Amortiguación, Mango de Acabado Suave (Tornillo), Forma de Hoja Redondo, Resistente a la Corrosión, Juego de 6 Piezas
Artículo MI #02571769
No. Fabricante 30294
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
Precio80.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    1" ranurado, 3.1" Phillips, 3.9" Phillips, 3.9" ranurado, 5.9" ranurado
  • Longitud total
    10.6 pulg., 10.8 pulg., 2.95 mm ranurado en, 7-1/2 pulg., 8.3 pulg., 8.6 mm Phillips en
  • Tamaños de boquilla
    Phillips n.o 1, Phillips n.o 2 , ranurado de 0.157", ranurado de 0.255", ranurado de 0.315"

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Agarre de amortiguación, acabado suave (recortable)
  • Punta magnetizada
    No
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de destornilladores
    6
  • Estilo de boquilla
    Phillips, ranurado
  • UPC_NO
    084705302942

Descripción general

Descripción del fabricante
30294 SFTFNSH 6PC SET SLT/ STUB/PH
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good