Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de brocaT10, T15, T20, T25, T7, T8, T9
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Extremo de bolaExtremo recto
- Estilo de punta de brocaTorx
- Extremo dobleDe un solo extremo
- Bit individual o conjunto de bitsConjunto de bits
- MaterialAcero de aleación
- Número de bits incluidos10
- A prueba de manipulacionesA prueba de manipulaciones
- UPC_NO084705792477