Motion
9070-20
Llave de impacto con cable o trinquete - Tamaño de la unidad de 1/2 pulg., Velocidad máxima: 1800 rpm, Par de torsión de 300 ft-lb, Reversible, 7 A, 120 V CA/CC, Peso de la herramienta: 6 lb
Artículo MI #02585136
No. Fabricante 9070-20
Precio297.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto con cable o trinquete - Tamaño de la unidad de 1/2 pulg., Velocidad máxima: 1800 rpm, Par de torsión de 300 ft-lb, Reversible, 7 A, 120 V CA/CC, Peso de la herramienta: 6 lb
Artículo MI #02585136
No. Fabricante 9070-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio297.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11.62 pulg.
  • Peso
    6 lb

Detalles

  • Estilo de mango
    Agarre de pistola

Descripción general

Descripción del fabricante
9070-20 1/2"DRV,1800 RPM SIN CARGA,
  • El potente motor de 7 amperios produce 300 ft-lb de par y 1,800 rpm para una productividad máxima
  • El interruptor basculante CA/CC permite una selección rápida de avance y retroceso
  • El pasador de retención proporciona una retención segura de los enchufes y adaptadores
  • El cable de goma fijo de 8 pies ofrece una construcción duradera para una mayor vida de la herramienta