Motion
V2185838
V2100 Galvanización en frío
Artículo MI #02588558
No. Fabricante V2185838
Precio20.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
V2100 Galvanización en frío
Artículo MI #02588558
No. Fabricante V2185838

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio20.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    20 oz
  • Rango de cobertura
    14 pies2

Detalles

  • Color
    Natural
  • Familia de colores
    Gris
  • Tiempo de secado
    2 h
  • Temperatura máxima de aplicación
    +100 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +50 °F
  • Cantidad del paquete
    6
  • Tipo de resina
    Disolvente
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    610 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
V2185838 SZ 20OZ AEROSOL GALV FRÍO GRIS
  • El recubrimiento rico en zinc proporciona la máxima resistencia a la corrosión mediante protección galvánica
  • Para retoques y reparaciones de acero galvanizado dañado, soldaduras de producción, conductos galvanizados, tanques de almacenamiento, vallas, canalones, camiones, remolques, plataformas de perforación mar adentro, torres de servicios públicos y más
  • V2185838 cumple con los requisitos de rendimiento de ASTM A-780-01 (par. 4.1.2, 4.1.3, 4.2.2)
  • No aplicar una capa final con un acabado alquídico

También puede gustarle

Los clientes también compraron