Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante10
- Longitud26 pulg.
- Grosor1 mm
- Peso38.50 lb
Detalles
- AplicaciónEnsamblaje y pintura automotriz, manipulación y procesamiento de productos químicos, desengrasado, limpieza de tanques de inmersión, industria pesquera, procesamiento de alimentos, trabajos de mantenimiento general, limpieza de impresión, refinería (general), disolventes (general)
- Material de recubrimientoNitrilo desbastado
- ColorAzul
- Tipo de manguitoElástico
- Características y beneficiosSin proteínas de látex, las versiones aisladas proporcionan protección adicional contra el frío y el calor, con revestimiento de inmersión real, ajuste cómodo
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimientoPunto entrelazado
- Material del forroPoliéster, algodón
- MaterialNitrilo
- Línea de productosNitri-Knit
- Estándares cumplidosRegulaciones de USDA y FDA, 21 CFR, para uso en el procesamiento de alimentos
- Compatible o no compatibleCompatible
- Acabado de la superficieDesbaste
- UPC_NO821812022734
Descripción general
- Sin proteínas de látex, las versiones aisladas proporcionan protección adicional contra el frío y el calor, con revestimiento de inmersión real, ajuste cómodo