Motion
J276
Alicates para juntas ajustables con junta deslizante - Mordaza dentada, Agarradera de Plastisol, 6.5000 en OAL, Material de acero
Artículo MI #02628980
No. Fabricante J276
Price$21.92/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates para juntas ajustables con junta deslizante - Mordaza dentada, Agarradera de Plastisol, 6.5000 en OAL, Material de acero
Artículo MI #02628980
No. Fabricante J276

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$21.92/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    4/5 pulg.
  • Longitud de la mordaza
    1-3/4 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    1-3/16 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    3/8 pulg.
  • Longitud
    7.0000 pulg.
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Peso
    0.41 lb
  • Ancho
    2-2/5 pulg.

Details

  • Tipo de ajuste
    Junta deslizante
  • Estilo de mango
    Plastisol
  • Incluye cortador
    Incluye cortador
  • Incluye pelador de cables
    Pelador de cables no incluido
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Material
    Acero
  • Número de puestos
    2
  • UPC_NO
    662679031336

Descripción general

Descripción del fabricante
J276 APLIQUES DE ARTICULACIÓN
  • Dos posiciones de mordaza
  • Cortador de alambre tipo cizalla

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron