Motion
18928 DISCO DE LIMPIEZA Y ACABADO ESCOCÉS-BRITE 5"XNH T

3M
18928 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 5"XNH T

Scotch-Brite™ Disco de limpieza y acabado, CF-DC, Talc, 5 pulg. x NH, 100 por caja
Artículo MI #02714665
No. Fabricante 18928 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 5"XNH T
Precio6.87 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18928 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 5"XNH T

Scotch-Brite™ Disco de limpieza y acabado, CF-DC, Talc, 5 pulg. x NH, 100 por caja
Artículo MI #02714665
No. Fabricante 18928 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 5"XNH T
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
Precio6.87 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Talco
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Blanco
  • Color del disco
    Blanco
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Número de stock del fabricante
    61500134145
  • Número de Upc del fabricante
    00048011189284
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • UPC_NO
    00048011189284

Descripción general

Descripción del fabricante
18928 DISCO DE LIMPIEZA Y ACABADO ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral abrasivo suave y la red no tejida son ideales para limpiar, mezclar, terminar y revestir ligeramente y eliminar la corrosión
  • La almohadilla adaptable entra en las esquinas y sobre superficies contorneadas para producir un acabado uniforme\La estructura de red abierta resiste la carga y se enjuaga limpia para un uso repetido
  • La estructura 3D no tejida proporciona una larga vida útil y acabados uniformes
  • Se acopla a una lijadora orbital aleatoria (almohadilla de respaldohookit) para aumentar la tasa de corte y cubrir áreas más grandes
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
Los clientes también compraron