Motion
16B  RIV BS CONN LK CP

RENOLD JEFFREY
16B RIV BS SYNO CONN LK CP

Eslabón de conexión - 16B / 1 pulg. de paso, acero al carbono
Artículo MI #02728943
No. Fabricante 16B RIV BS SYNO CONN LK CP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
16B RIV BS SYNO CONN LK CP

Eslabón de conexión - 16B / 1 pulg. de paso, acero al carbono
Artículo MI #02728943
No. Fabricante 16B RIV BS SYNO CONN LK CP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.374 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    16B / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.670 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.83 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.326 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • UPC_NO
    673766032945

Descripción general

Descripción del fabricante
16B RIV BS CONN LK CP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"