Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1-19/32 pulg.
- Grosor de la mordaza1-1/4 pulg.
- Ancho de la mordaza5/8 pulg.
- Longitud total9-3/8 pulg.
- Peso7.20 lb
Detalles
- Estilo de mangoPlástico
- Código de armonización8203206030
- Incluye cortadorIncluye cortador
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Estilo de superficie de mordazaEstriado
- MaterialAcero de aleación
- UPC_NO092644700422
Descripción general
- Alicates con diseño de alto apalancamiento; el remache está más cerca del filo de corte para un 46 por ciento más de poder de corte y agarre que otros diseños de alicates
- La unión retorcida en caliente garantiza una acción suave y sin bamboleos en el mango
- Cuchillos de corte endurecidos por inducción para una larga vida útil
- Diseño simplificado con mordazas estriadas con rayas cruzadas de agarre seguro
- Fabricado en EE. UU.
- El templado exclusivo del mango ayuda a absorber el "chasquido" al cortar el alambre
- Los cuchillos maquinados de precisión cortan de forma limpia y nítida incluso en alambre trenzado fino, cinta de mule y línea de tracción
- Asas de plástico para mayor comodidad y facilidad de identificación
- Asas “manuales” para un agarre y un corte completos