Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoCJ42/55
- Diámetro exterior3.7400 pulg.
- Peso3.68 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAluminio, hierro fundido, metal en polvo
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaCurvado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieCJ
- Capacidad de par9910 pulg.
- UPC_NO685144668790