ALEMITE TOOLS & EQUIPMENT 338802
Placa seguidora - Para uso con bombas de grasa estacionarias neumáticas estándar 8540-A1 , Bombas de grasa estacionarias neumáticas de servicio estándar 8540-B, Bombas de grasa portátiles neumáticas de uso estándar 8541-5 , 8550-A1 Bombas de grasa estacionarias neumáticas de servicio estándar, Bombas de grasa portátiles RAM neumáticas 9911-A1 , Bombas de grasa estacionarias RAM neumáticas 9940 , 9941 Bombas de grasa portátiles RAM neumáticas, 9950-1 Bombas de grasa estacionarias RAM neumáticas, 9950-A1 Bombas de grasa estacionarias RAM neumáticas, Bombas de grasa portátiles RAM neumáticas 9951-1 , Bombas de grasa portátiles RAM neumáticas 9951-S1 , Bombas de grasa portátiles RAM neumáticas 9951-T1