Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base30 x 30 pulg.
- Diámetro del ventilador18-1/4 pulg.
- Dimensiones de apertura25-1/2 x 25-1/2 pulg.
- Profundidad general31-5/8 pulg.
- Altura total21-3/8 pulg.
- Ancho general31-5/8 pulg.
Detalles
- Dirección del chorroChorro descendente
- Diseño del ventiladorCentrífuga
- Temperatura máx. de la corriente de aire+170 °F
- Flujo de aire máximo4499 cfm
- Tipo de carcasa del motorTotalmente cerrado, con aire (TEAO)
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora1 fase
- Frecuencia de potencia del motor60 Hz
- Voltaje del motor115 V, 230 V
- Tipo de montajeTecho
- Nivel de sonido17.5 @ 1" SP sone, 17.7 @ 7/8" SP sone, 17.8 @ 3/4" SP sone, 18 @ 5/8" SP sone, 18.4 @ 1/2" SP sone, 18.5 @ 1-1/4" SP sone, 18.8 @ 3/8" SP sone, 19.2 @ 1/4" SP sone, 19.5 @ 1/8" SP sone, 19.8 @ 0" SP sone
- Velocidad1106 rpm
- Estándares cumplidosCSA C22.2 No. 113-M1984, UL Listed 705, UL Listed 762
- Clasificación de presión estática0 en wg, 1-1/4 en wg, 1/2 en wg, 1/4 en wg, 1/8 en wg, 1 en wg, 3/4 en wg, 3/8 en wg, 5/8 en wg
- Tipo de ruedaIncline hacia atrás