Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50 pies
- Manguera nominal interior Diámetro3/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.12 pulg.
- Peso0.12 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave3/4 NPT Entrada macho x 3/4 NPT Salida macho
- Código de armonización3917.39.0020
- Extremo de la manguera 13/4 NPT Hombre
- Extremo de la manguera 23/4 NPT Hombre
- Tipo de mangueraTransferencia de petróleo
- Número de Upc del fabricante699567008088
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Reelcraft
- UPC_NO699567023166
- Presión de trabajo1250 psi