Especificaciones
Dimensiones
- Longitud55 m
- Resistencia a la tensión300 pulg./lb
- Grosor6.3 mil
- Ancho24 mm
Detalles
- Material adhesivoAdhesivo termofusible de caucho sintético/resina
- Material de apoyoPelícula de polipropileno orientada biaxialmente, polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- ColorBlanco
- Elongación en el descanso3.7 %
- Tipo de materialRefuerzo de fibra de vidrio
- Tipo de refuerzoRefuerzo de fibra de vidrio
- Estándares cumplidosASTM D 5330, Tipo II, contacto indirecto de la FDA CFR 21,175.105