Motion
AM25
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie AM - Tamaño de rosca de M25x1.5 mm, 45 mm OD, 38 mm Diámetro frontal, 20 mm Ancho
Artículo MI #02925719
No. Fabricante AM25
Precio133.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie AM - Tamaño de rosca de M25x1.5 mm, 45 mm OD, 38 mm Diámetro frontal, 20 mm Ancho
Artículo MI #02925719
No. Fabricante AM25
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
Precio133.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    38 mm
  • Exterior Diámetro  
    45 mm
  • Altura total
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    20 mm
  • Rosca Tamaño  
    M25x1.5 mm
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802032147
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    AM
  • UPC_NO
    4012802032147

Descripción general

Descripción del fabricante
AM25