Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la batería6V
- Dimensiones68.2 x 68.2 x 103.2
- Altura2.6 pulg.
- Tamaño de paquete de batería estándar1
- Ancho2.6 pulg.
Detalles
- Capacidad de la batería11 Ah
- Química de la bateríaAlcalina
- Tipo de bateríaBatería de linterna
- Tensión de la batería6
- País de origenCN
- Características y beneficios• La batería de linterna de resorte Eveready Super Heavy Duty 6V es perfecta para su hogar y dispositivos de seguridad cotidianos • Ideal para usar con linternas, alarmas de humo, linternas y otros dispositivos de bajo drenaje • Potencia confiable y de larga duración • Sin mercurio y cadmio añadidos • Sello de calidad para una potencia confiable
- Código Iec4R25
- Recargable o desechableDesechable
- Tipo de terminalPrimavera
Descripción general
- La batería de linterna de resorte Eveready Super Heavy Duty 6V es perfecta para su hogar diario y dispositivos de seguridad
- Ideal para uso con faroles, alarmas de humo, linternas y otros dispositivos de bajo drenaje
- Potencia fiable y duradera
- Sin mercurio y cadmio añadidos
- Sello de calidad para una potencia de confianza