Motion
L91SBP-4

ENERGIZER
L91SBP-4

Batería estándar de litio Energizer Ultimate - AA, Química: disulfuro de litio-hierro, 1.5 V, Cantidad del paquete: 4
Artículo MI #02952104
No. Fabricante L91SBP-4
Precio6.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERGIZER
L91SBP-4

Batería estándar de litio Energizer Ultimate - AA, Química: disulfuro de litio-hierro, 1.5 V, Cantidad del paquete: 4
Artículo MI #02952104
No. Fabricante L91SBP-4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AA
  • Altura
    3.69 pulg.
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    4
  • Ancho
    0.61 pulg.

Detalles

  • Química de la batería
    Disulfuro de litio-hierro
  • Tipo de batería
    Batería desechable
  • Tensión de la batería
    1.5
  • País de origen
    SG
  • Características y beneficios
    • Paquete de 4 baterías AA de litio Energizer Ultimate • Las baterías AA de litio Energizer Ultimate son las baterías AA de mayor duración del mundo • Rendimiento superior en temperaturas extremas de -40 a 140 grados F que garantizan un uso fiable en todas las estaciones • Estas baterías dobles A son baterías a prueba de fugas, garantizadas según el uso estándar • Las baterías domésticas ligeras duran hasta 20 años en almacenamiento • Uso en artículos de alta tecnología, como cámaras digitales o controladores de juegos, y artículos domésticos como detectores de humo, juguetes y juegos • Siéntase seguro de que tiene la energía de litio duradera y la protección que espera de Energizer
  • Cantidad del paquete
    4
  • Recargable o desechable
    Desechable

Descripción general

Descripción del fabricante
L91SBP-4 LITIO AA-4
  • Paquete de 4 baterías AA de litio Energizer Ultimate
  • Las baterías AA de litio Energizer Ultimate son las baterías AA de mayor duración del mundo
  • Rendimiento superior en temperaturas extremas de -40 °F a 140 °F que garantizan un uso fiable en todas las estaciones
  • Estas baterías dobles A son baterías a prueba de fugas, garantizadas según el uso estándar
  • Las baterías domésticas ligeras duran hasta 20 años en almacenamiento
  • Uso en artículos de alta tecnología, como cámaras digitales o controladores de juegos, y artículos domésticos como detectores de humo, juguetes y juegos
  • Confíe en saber que tiene la energía de litio y la protección duraderas que espera de Energizer
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"