Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total2-23/32 pulg.
- Tamaños de los enchufes10 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
Detalles
- Accesorios incluidosBarra de enchufe, clip para enchufe
- MaterialAcero de aleación
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas5
- Número de tomas7 PC
- Estilo de ejeBit
- Puntos de conexiónPunta hexagonal
- Tipo de juego de tomasImpacto
- UPC_NO662679562991