Motion
84-109
Alicates para juntas ajustables de lengüeta y ranura - Mordaza serrada, Agarradera resistente al aceite, 8 en OAL, Material de acero
Artículo MI #02989082
No. Fabricante 84-109
Precio15.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates para juntas ajustables de lengüeta y ranura - Mordaza serrada, Agarradera resistente al aceite, 8 en OAL, Material de acero
Artículo MI #02989082
No. Fabricante 84-109

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8.0000 pulg.
  • Apertura máxima de la mordaza
    1 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Peso
    0.74 lb

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Lengüeta y ranura
  • Estilo de mango
    Resistente al aceite
  • Incluye cortador
    Cortador no incluido
  • Incluye pelador de cables
    Pelador de cables no incluido
  • Capacidad de la mordaza
    1.0000 pulg.;25 mm
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Material
    Acero
  • Número de puestos
    6
  • UPC_NO
    076174841091

Descripción general

Descripción del fabricante
84-109 ALICATES PARA JUNTAS RANURADAS 8"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron