Motion
16-978
Cincel de madera FatMax - Material de acero de aleación, ancho de corte de 1 pulg., 9 pulg. OAL
Artículo MI #03000272
No. Fabricante 16-978
Precio16.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cincel de madera FatMax - Material de acero de aleación, ancho de corte de 1 pulg., 9 pulg. OAL
Artículo MI #03000272
No. Fabricante 16-978

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    108 mm
  • Anchura de la cuchilla
    1 pulg., 25.40 mm
  • Ancho de corte
    1 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Peso
    0.59 lb

Detalles

  • Aplicación
    Trabajo de madera
  • Material de la hoja
    Cromo
  • Tipo de cincel
    Madera
  • Estilo de mango/cabezal
    Resistencia al astillamiento
  • Incluye protector de manos
    Protector de manos no incluido
  • Material
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    076174169782

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA CORTA 16-978 CINCEL 'FATMAX« DE 1"