Motion
68-012
Destornillador de múltiples bits - Agarradera antideslizante, Tipo de punta de broca: Destornillador de tuerca, Phillips, ranurado, Phillips n.o 1, Phillips n.o 2 , Destornillador de tuerca de 1/4 pulgadas, 1/4 pulgadas estándar, 3/16 pulgadas estándar, Destornillador de tuerca de 5/16 pulgadas en tamaños de punta de broca
Artículo MI #03000357
No. Fabricante 68-012
Price$9.76/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador de múltiples bits - Agarradera antideslizante, Tipo de punta de broca: Destornillador de tuerca, Phillips, ranurado, Phillips n.o 1, Phillips n.o 2 , Destornillador de tuerca de 1/4 pulgadas, 1/4 pulgadas estándar, 3/16 pulgadas estándar, Destornillador de tuerca de 5/16 pulgadas en tamaños de punta de broca
Artículo MI #03000357
No. Fabricante 68-012

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.76/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la punta de broca
    Phillips n.o 1, Phillips n.o 2 , destornillador de 1/4 tuercas de pulg., plano de 1/4 pulg., plano de 3/16 pulg., destornillador de 5/16 tuercas de pulg.
  • Longitud total
    7-3/4 pulg.
  • Peso
    0.45 lb

Details

  • Estilo de punta de broca
    Destornillador de tuerca, Phillips, ranurado
  • Bits de doble extremo
    Doble extremo
  • Almacenamiento de bits de mango
    6
  • Estilo de mango
    Empuñadura antideslizante
  • Rachete
    Sin trinquete
  • Mango reemplazable
    Mango reemplazable
  • Recubrimiento de acabado de mango
    Enchapado en cromo
  • UPC_NO
    076174680126

Descripción general

Descripción del fabricante
EMPUÑADURA CÓMODA DE 6-WAY CON DESTORNILLADOR 68-012
  • Las barras intercambiables maximizan la versatilidad
  • Diseño práctico y que ahorra espacio que reduce el número de herramientas que los usuarios necesitan llevar
  • La barra cromada resiste la corrosión
  • Agarre de goma antideslizante que proporciona comodidad
  • Incluye 6 puntas: Phillips® #1 y #2 ; ranura de 3/16" y 1/4"; destornillador para tuercas de 1/4" y 5/16"