Motion
07660788290

NORTON ABRASIVES
07660788290

Gemini Alundum Bench or Pedestal Grinding Wheel - Grado: mediano, número de grano: 60, 80, diámetro de la rueda: 10 pulg., diámetro del orificio central: 1-1/4 pulg., color marrón
Artículo MI #03016396
No. Fabricante 07660788290
Precio79.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
07660788290

Gemini Alundum Bench or Pedestal Grinding Wheel - Grado: mediano, número de grano: 60, 80, diámetro de la rueda: 10 pulg., diámetro del orificio central: 1-1/4 pulg., color marrón
Artículo MI #03016396
No. Fabricante 07660788290
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
Precio79.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60, 80
  • Incluye
    Casquillo de eje de 7/8"
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    2485 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    07660788290
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
07660788290 10X1X1-1/4 RUEDA MED

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo