Especificaciones
Dimensiones
- De base a puerto1.000 pulg.
- Tamaño del orificio5.125 pulg.
- Parte superior del cilindro hasta el diámetro2.203 pulg.
- Altura extendida24.641 pulg.
- Diámetro exterior6.500 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro3.750 pulg.
- Altura retraída14.641 pulg.
- Accidente cerebrovascular10.000 pulg.
- Protrusión de la tapa giratoria0.281 pulg.
- Peso108.00 lb
Detalles
- AccionamientoDoble acción / retorno hidráulico
- Capacidad del cilindro100 toneladas
- Área efectiva20.600 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Capacidad de aceite206.000 pulg.3
- Protuberancia de la barra del pistón0.281 pulg.
- Capacidad de aceite de retracción de tracción96.000 pulg.3
- Serie / TipoSerie R / Tonelaje alto
- Toneladas a 10000 psi103.00 toneladas
Descripción general
- Retorno hidráulico de ciclo bajo y alto volumen con tapas giratorias y alivio de seguridad incorporado que evita la sobrepresurización al retraer
- Los cilindros vienen de serie con tapas giratorias para reducir los efectos de la carga descentrada
- Los cilindros pueden estar “muertos” sin daños
- La varilla del pistón tratada térmicamente y cromada dura reduce el desgaste en el pistón y la tuerca prensaestopas
- La válvula de alivio de seguridad integrada evita la sobrepresurización del circuito de retracción
- Cada cilindro tiene dos medio acopladores hembra NPTF de 9796 3/8"