Motion
TMMA 75H

SKF
TMMA 75H

Extractor de mordaza hidráulica: capacidad de 8.4 toneladas, alcance máximo de 200 mm
Artículo MI #03053912
No. Fabricante TMMA 75H
Precio2,052.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TMMA 75H

Extractor de mordaza hidráulica: capacidad de 8.4 toneladas, alcance máximo de 200 mm
Artículo MI #03053912
No. Fabricante TMMA 75H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,052.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alcance máximo
    200 mm
  • Peso
    16.77 lb

Detalles

  • Capacidad
    8.4 toneladas
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316572459478
  • Tipo de extractor
    Extractor hidráulico
  • UPC_NO
    7316572459478

Descripción general

Descripción del fabricante
TMMA75H GUIA DE COJINETE
  • Cilindro hidráulico, bomba y extractor integrados, listos para usar, lo que hace que no tenga montaje y no es necesario comprar piezas separadas
  • La válvula de seguridad evita que los husillos y extractores se sobrecarguen si se aplica una fuerza excesiva
  • El punto central con resorte del husillo hidráulico permite centrar fácilmente el extractor en el eje sin dañar el eje
  • Se suministra con piezas de extensión y un revólver
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"