Motion
7738502
Pintura a base de aceite - Base disolvente, 1 cuarto de galón, Hunter Green Color
Artículo MI #03089079
No. Fabricante 7738502
Precio26.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura a base de aceite - Base disolvente, 1 cuarto de galón, Hunter Green Color
Artículo MI #03089079
No. Fabricante 7738502

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$26.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 cuarto (EE. UU.)
  • Tamaño
    1 cuarto de galón
  • Contenido de VOC
    Menos de 485 g/l

Detalles

  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Verde cazador
  • Familia de colores
    Verde
  • Cobertura
    50 a 90 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    De 5 a 9 h.
  • Finalizar
    Brillo
  • Para su uso en
    Metal, madera
  • Temperatura máxima de aplicación
    +93 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    +10 °C
  • Cantidad del paquete
    2
  • Tipo de base de pintura
    Aceite
  • Tipo de resina
    Esmalte alquídico
  • Superficie
    Metal, madera
  • UPC_NO
    020066773854
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    484 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
7738502 VERDE BÚSQUEDA BRILLANTE
  • Duradero
  • Resistente a la corrosión

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"