Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaD
- Tamaño de paquete de batería estándar12
Detalles
- Capacidad de la batería15 Ah
- Química de la bateríaAlcalina
- Tipo de bateríaBatería desechable
- Tensión de la batería1.5
- Características y beneficios• Obtenga energía confiable y duradera con las baterías CopperTop • Estas baterías alcalinas han sido diseñadas para brindar el nivel adecuado de energía para la mayoría de las necesidades de su hogar • Además, están garantizadas para que estén frescas durante 7 años
- Cantidad del paquete12
- Recargable o desechableDesechable
- SerieTablero de cobre
Descripción general
- Obtenga energía confiable y duradera con las baterías CopperTop
- Estas pilas alcalinas se han diseñado para ofrecer el nivel de potencia adecuado para la mayoría de las necesidades de su hogar
- Además, se garantizan frescos durante 7 años