Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo3.500 pulg.
- Coeficiente de volumen0.27
- Presión máxima de entrada3000 psi
- Longitud total9 pulg.
Detalles
- Tasa de entrega de aire5800 scfh
- AplicaciónIndustrial
- Material del cuerpoLatón
- Rango de presión de administración5 a 125 psi
- Material del diafragmaAcero inoxidable
- Servicio de gasInerte
- Conexión de entradaCGA-580
- Conexión de salida5/8 in-18 F RH
- Capacidad del reguladorServicio pesado
- SerieProfesional SR450D-580
- EtapasIndividual
- Estándares cumplidosEnumerado en UL252 por ETL
- Rango de presión de suministro3000 psi
- Tipo de suministroCilindro
- TipoRegulador
- UPC_NO716352000741