Motion
D28499X

DEWALT
D28499X

Amoladora angular - Con cable, 6000 rpm, 15 A, 5.3 hp, Tamaño máx. de disco de 9 pulg.
Artículo MI #03149388
No. Fabricante D28499X
Precio327.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
D28499X

Amoladora angular - Con cable, 6000 rpm, 15 A, 5.3 hp, Tamaño máx. de disco de 9 pulg.
Artículo MI #03149388
No. Fabricante D28499X

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio327.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño máximo del disco
    9 pulg.
  • Longitud total
    20.7 pulg.
  • Husillo Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Peso
    18.22 lb

Detalles

  • Amperaje
    15 A
  • Estilo de mango
    Mango en ángulo recto
  • Caballos de fuerza
    5.3 CV
  • Incluye
    9 in Guard
  • Interruptor de bloqueo activado o no bloqueado
    Interruptor sin bloqueo
  • Velocidad máxima
    6000 rpm
  • Clasificación de potencia
    15 A
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • UPC_NO
    028877371306

Descripción general

Descripción del fabricante
D28499X AMOLADORA DE ÁNGULO GRANDE DE 7" Y 9"
  • El inducido y el campo revestidos de epoxi proporcionan una larga vida útil contra la abrasión de los residuos en el aire
  • La protección ajustable sin llave proporciona ajustes de protección sin herramientas, lo que aumenta la productividad
  • La caja de engranajes de perfil bajo permite trabajar en áreas estrechas
  • Los cepillos de apagado automático apagan la herramienta cuando es necesario cambiar los cepillos para evitar daños en la herramienta
  • El mango lateral de cinco posiciones proporciona una ergonomía mejorada para aplicaciones específicas
  • El cable de goma con doble aislamiento en “S” de dos hilos proporciona una mayor durabilidad y vida útil en climas fríos y calurosos
  • Diseño ligero que aumenta la productividad en aplicaciones de uso prolongado

También puede gustarle

Los clientes también compraron