Motion
D55168

DEWALT
D55168

Compresor de aire - Portátil, Motor eléctrico, Sin aceite, Capacidad del tanque de 15 gal, 1.8 hp, 200 psi, 120 V, 5.4 @ 100 psi ft3/min
Artículo MI #03149617
No. Fabricante D55168
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
D55168

Compresor de aire - Portátil, Motor eléctrico, Sin aceite, Capacidad del tanque de 15 gal, 1.8 hp, 200 psi, 120 V, 5.4 @ 100 psi ft3/min
Artículo MI #03149617
No. Fabricante D55168
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    24-1/2 pulg.
  • Altura total
    44-3/4 pulg.
  • Ancho general
    22 pulg.
  • Peso de la herramienta
    92 lb

Detalles

  • Presión del aire
    200 psi
  • Amperaje
    15 A
  • Estilo de accionamiento
    Transmisión por correa
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Caballos de fuerza
    1.8 CV
  • Flujo de aire máximo
    5.4 cfm
  • Compresor sin aceite
    Sin aceite
  • Portátil o fijo
    Portátil
  • Nivel de sonido
    78 dB(a)
  • Velocidad
    1750 rpm
  • Capacidad del tanque
    15 galones (EE. UU.)
  • Material del tanque
    Hierro fundido
  • UPC_NO
    885911540018
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
D55168 1.9HP 200PSI COMP. HP SIN ACEITE
  • 5.0 SCFM a 90 PSI permite tiempos de recuperación rápidos del compresor
  • La presión máxima de almacenamiento del tanque de 225 PSI permite tiempos de funcionamiento más largos de la herramienta neumática
  • Nivel de ruido operativo de 78 dBA (probado por ISO3744) para un entorno de trabajo más silencioso
  • La tecnología de alta presión eficiente de EHP ofrece tiempos de funcionamiento excepcionales de las herramientas neumáticas
  • Bomba sin aceite y sin mantenimiento para un uso cómodo
  • El eficiente motor de alta presión permite que el compresor funcione con un cable de extensión (12 Ga. o más pesado, 50 pies o menos) debido a los requisitos de consumo de amperios consistentes del compresor
  • El diseño compacto permite mover, transportar y almacenar fácilmente el compresor
  • El robusto mango de doble propósito proporciona protección adicional al compresor y sirve como envoltura de manguera
  • El panel metálico de la consola protege los indicadores, el acoplador y el regulador
  • El regulador de aire de flujo alto permite el máximo tiempo de funcionamiento de la herramienta de aire
  • El acoplador de alto flujo permite un tiempo máximo de funcionamiento de la herramienta neumática
  • Los calibres de 2 pulgadas permiten una superficie fácil de leer
  • Los neumáticos semineumáticos de pista ancha permiten estabilidad adicional, movimiento fácil y sin mantenimiento de neumáticos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"