Motion
03391 CINTA DE ESPUMA DE URETANO DE DOBLE CAPA 4004 BLANCO ROTO 1/4"X18YD  1/4"

3M
03391 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4004 OFF-WHITE 1/4"X18YD 1/4"

3M™ Cinta de espuma de uretano de doble capa 4004, blanquecina, 1/4 pulg. x 18 yardas, 250 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #03162252
No. Fabricante 03391 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4004 OFF-WHITE 1/4"X18YD 1/4"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
03391 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4004 OFF-WHITE 1/4"X18YD 1/4"

3M™ Cinta de espuma de uretano de doble capa 4004, blanquecina, 1/4 pulg. x 18 yardas, 250 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #03162252
No. Fabricante 03391 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4004 OFF-WHITE 1/4"X18YD 1/4"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 yardas
  • Longitud total
    18 yardas
  • Grosor general
    250 mm
  • Ancho general
    0.25 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    90 psi
  • Grosor
    1/4 pulg.
  • Ancho
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Aplicación
    Adhesión
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00021200033919
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +220 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +220 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200033919

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE ESPUMA DE URETANO DE DOBLE CAPA 03391
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • blanquecino, celda abierta de 0.250 pulg. (6.4 mm), soporte de espuma de uretano semirrígido
  • Adhesivo de alto cizallamiento con alta resistencia a altas temperaturas
  • La espuma duradera es ideal para aplicaciones de montaje en interiores
  • La espuma gruesa amortigua y evita la vibración y la estructura de celda abierta ayuda a enfriar los componentes