Motion
96600 BOTELLA DE CA4 1 OZ/28.3 G DE ADHESIVO INSTANTÁNEO DE SOLDADURA POR WHISKY ESCOCÉS

3M
96600 SCOTCH-WELD INSTANT ADHESIVE CA4 1 OZ/28.3 G BOTTLE

Adhesivo de cianoacrilato Scotch-Weld : transparente, 1 oz, botella, líquido, 48 h de tiempo de curado
Artículo MI #03166331
No. Fabricante 96600 SCOTCH-WELD INSTANT ADHESIVE CA4 1 OZ/28.3 G BOTTLE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
96600 SCOTCH-WELD INSTANT ADHESIVE CA4 1 OZ/28.3 G BOTTLE

Adhesivo de cianoacrilato Scotch-Weld : transparente, 1 oz, botella, líquido, 48 h de tiempo de curado
Artículo MI #03166331
No. Fabricante 96600 SCOTCH-WELD INSTANT ADHESIVE CA4 1 OZ/28.3 G BOTTLE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    29.57 ml
  • Tamaño del paquete
    1 oz
  • Peso
    0.097 lb

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Tiempo de curado
    48 h
  • Número de Upc del fabricante
    00021200966002
  • Compensación de material
    Cianoacrilato
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Formulario de producto
    Líquido
  • UPC_NO
    00021200966002
  • Viscosidad
    150 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
96600 ADHESIVO INSTANTÁNEO DE SOLDADURA ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se adhiere a una serie de sustratos, incluidos plásticos y cauchos
  • Alta resistencia y resistencia a los impactos
  • Alcanza la resistencia de manejo en menos de 40 segundos
  • El adhesivo de baja viscosidad se aplica fácilmente desde el frasco
  • Unión fuerte, duradera y duradera en una variedad de sustratos