Motion
83570 SOBRE INTELIGENTE ESCOCÉS 8915 10.5"X15"TAMAÑO #5

3M
83570 SCOTCH SMART MAILER 8915 10.5"X15"SIZE #5

Portaburbujas de polietilenoScotch™ 8915-ESF, 10.5 pulg. x 15.25 pulg., 10/interior, 10 Interior/estuche, 100/1
Artículo MI #03172558
No. Fabricante 83570 SCOTCH SMART MAILER 8915 10.5"X15"SIZE #5
Precio2.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
83570 SCOTCH SMART MAILER 8915 10.5"X15"SIZE #5

Portaburbujas de polietilenoScotch™ 8915-ESF, 10.5 pulg. x 15.25 pulg., 10/interior, 10 Interior/estuche, 100/1
Artículo MI #03172558
No. Fabricante 83570 SCOTCH SMART MAILER 8915 10.5"X15"SIZE #5
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
Precio2.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    15 pulg.
  • Longitud total
    15.25 pulg.
  • Ancho general
    10.5 pulg.
  • Tamaño
    #5
  • Peso
    0.077 lb
  • Ancho
    10.5

Detalles

  • 3M Número de stock heredado
    70071153020
  • Cantidad del caso
    10
  • Tipo de cierre
    Adhesivo de autosellado
  • Color
    Transparente
  • Número de stock del fabricante
    7010316044
  • Número de Upc del fabricante
    00051131835702
  • Cantidad mínima del pedido
    100
  • Número por interior
    10
  • Acolchado
    Acolchado
  • Tipos de productos
    Envoltura postal
  • UPC_NO
    00051131835702

Descripción general

Descripción del fabricante
83570 CORREO INTELIGENTE DE SCOTCH
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Superfuerte, resistente a la humedad, autosellante
  • Sobre de plástico de burbujas n.o 5
  • 10.5 pulg. x 15 pulg.
  • 10 sobres por paquete

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos