Especificaciones
Dimensiones
- Longitud66 pies
- Resistencia a la tensión150 pulg.
- Grosor7 mil
- Ancho1/2 pulg.
Detalles
- Fuerza de adhesión30 oz-in
- Material adhesivoCaucho termoendurecible
- Material de apoyoPaño de vidrio
- ColorBlanco
- Elongación en el descanso5 %
- Retardante de llamaNo retardante de llama
- Número de catálogo del fabricante00054007150664
- Número de Upc del fabricante00054007150664
- UPC_NO00054007150664
- Resistencia al aguaNo resistente al agua
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Cinta de tela de vidrio aislante de 7 mil con adhesivo termoendurecible de caucho sensible a la presión
- Diseñado para funcionar en aplicaciones secas de 600 voltios que requieren alta resistencia mecánica y resistencia a altas temperaturas
- El adhesivo está especialmente diseñado y preparado para proporcionar protección contra la corrosión
- Resistente a los bordes y al desgarro, adaptable y resistente a la abrasión
- Para usar como cubierta de bobina, anclaje, banda y aislamiento central, de capa y cruzado
- Impresible
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.