Motion
48-62-4005

MILWAUKEE TOOL
48-62-4005

Broca de cincel para martillo - Material de acero de aleación, 1-1/8 in Dia del mango, 20 in OAL
Artículo MI #03223242
No. Fabricante 48-62-4005
Precio32.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-62-4005

Broca de cincel para martillo - Material de acero de aleación, 1-1/8 in Dia del mango, 20 in OAL
Artículo MI #03223242
No. Fabricante 48-62-4005
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
Precio32.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    20 pulg.
  • Diámetro del mango
    1-1/8 pulg.
  • Peso
    5.97 lb

Detalles

  • Tipo de cincel
    Cincel de martillo
  • Incluye protector de manos
    Demostración hexagonal de 1-1/8 in 20 in cincel estrecho
  • Número de Upc del fabricante
    045242153756
  • Material
    Acero de aleación
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    045242153756

Descripción general

Descripción del fabricante
48-62-4005 CINCEL ESTRECHO DE 20"
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"