Motion
66060
Cortadora de asiento de llave, diámetro de fresa: 3/4", ancho de fresa: 3/16", número estándar estadounidense: 606
Artículo MI #03237668
No. Fabricante 66060
Precio68.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortadora de asiento de llave, diámetro de fresa: 3/4", ancho de fresa: 3/16", número estándar estadounidense: 606
Artículo MI #03237668
No. Fabricante 66060

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio68.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    3/4 pulg.
  • Ancho de la fresa
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Número estándar estadounidense
    606
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    10
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Tipo de diente
    Diente recto

Descripción general

Descripción del fabricante
66060 #606 CHAVETERO CON CHAVETERO DE MADERA