Motion
7579838
Pintura en espray a base de aceite - Negro, Tamaño de envase de 15 oz, Aceite, Esmalte alquídico, Rango de cobertura de 14 ft2, Tiempo de secado de 1 a 2 h
Artículo MI #03247920
No. Fabricante 7579838
Precio14.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura en espray a base de aceite - Negro, Tamaño de envase de 15 oz, Aceite, Esmalte alquídico, Rango de cobertura de 14 ft2, Tiempo de secado de 1 a 2 h
Artículo MI #03247920
No. Fabricante 7579838

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$14.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    15 oz
  • Rango de cobertura
    14 pies2

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Negro
  • Familia de colores
    Negro
  • Tiempo de secado
    De 1 a 2 horas
  • Exposición
    Interior/Exterior
  • Temperatura máxima de aplicación
    +38 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    +10 °C
  • Tipo de boquilla
    360 grados ajustables
  • Tipo de resina
    Esmalte alquídico
  • Superficie
    Metal, madera, hormigón, mampostería
  • UPC_NO
    020066757984
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    65 %

Descripción general

Descripción del fabricante
7579 PROFESIONAL NEGRO BRILLANTE

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"