Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
Detalles
- ColorBeige
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Patrón de guantesPistón
- Tipo de manoEmparejamiento
- Tipo de material de cueroCowhide
- Material del forroSin forro
- MaterialPiel
- Línea de productosMustang
- Piel dividida o granuladaDivisión
- Material de costuraKevlar
- Estilo de pulgarAla
- TipoGuantes de soldadura
- UPC_NO30451434950309
- Aplicaciones de soldaduraMIG Y TIG
Descripción general
- Piel premium con aberturas laterales
- Estampado Gunn completo con pulgar de ala
- Puños de guantelet y seguridad de goma duradera
- Cosido con hilo Dupont Kevlar® superfuerte y resistente al calor
- Blanco con puño de estilo guantelet marrón
- Aplicaciones: Requisitos de alta resistencia y resistencia, como construcción de cables, agricultura, fundición, operaciones de martillo de gato, trabajos de hierro y acero, operaciones de leñador y millwright, minería, ajuste de tuberías, re-barbado, manejo de cuerdas y estampado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación